Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6A BLINDE SFTP LSZH BLEU 0,5 METRE - 26320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - S/FTP
longueur - 0.5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450263201
Réf. Sonepar
03231026320
Réf. Fournisseur
26320
Marque
Uniformatic
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
S/FTP
longueur:
0.5 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
bleu
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
gris
dimension AWG:
26
brochage:
croisé


