Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6A SFTP COUDE HAUT - DROIT 5 METRES - 22114

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6A SFTP COUDE HAUT - DROIT 5 METRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450221140

Réf. Sonepar

03231022114

Réf. Fournisseur

22114

Marque

Uniformatic

CORDON RJ45 CAT 6A SFTP COUDE HAUT - DROIT 5 METRES

Les Atouts de l'article:

Ce cordon coudé de 5m permet de connecter des équipements dôtés de ports RJ45 difficiles d'accès tel que les panneaux de brassage. Il dispose d'un connecteur coudé à 90° vers le haut d'un côté. De l'autre extrémité, le cordon est droit. Cette solution permet de réduire la tension au niveau du câble et permet ainsi de prolonger la durée de vie de votre cordon.