Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Uniformatic - DEMI CORDON JACK PRE-EQUIPE 10 METRES POUR PLASTRON 43210 - 43569

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - DEMI CORDON JACK PRE-EQUIPE 10 METRES POUR PLASTRON 43210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450435691

Réf. Sonepar

03231043569

Réf. Fournisseur

43569

Marque

Uniformatic

longueur:

10 m

DEMI CORDON JACK PRE-EQUIPE 10 METRES POUR PLASTRON 43210

Les Atouts de l'article:

Ce demi cordon jack mâle pré-équipé de 10m est doté d'un connecteur d'un côté et de fils avec embouts de l'autre.Il est destiné à être connecté sur un plastron Jack avec bornier de référence 43061. Grâce à son extrémité filaire d'un côté (sans connecteur), il est idéal pour être installé dans des équipements étroits tels que les goulottes murales ou les fourreaux. ATTENTION, ce produit est uniquement destiné à être utilisé avec un plastron Jack avec bornier de référence 43061. Ce demi-cordon permet de connecter un périphérique audio mini jack de 3,5 mm.