Non retournable

Uniformatic - DENUDEUR UNIVERSEL - 28099

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - DENUDEUR UNIVERSEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à une prise BNC - Non

  • adapté à une prise de compression F - Non

  • avec cliquet de sécurité - Non

  • avec dispositif de coupe - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450280994

Réf. Sonepar

03231028099

Réf. Fournisseur

28099

Marque

Uniformatic

adapté à une prise BNC:

Non

adapté à une prise de compression F:

Non

avec cliquet de sécurité:

Non

avec dispositif de coupe:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

adapté à une prise D-Sub:

Non

adapté à une prise F:

Oui

adapté à LSA-Plus:

Non

adapté à une prise RJ:

Oui

adapté à une prise SC:

Oui

adapté à une prise SMA:

Non

adapté à une prise LC:

Oui

adapté à une prise MT-RJ:

Oui

Ce dénudeur universel permet de dénuder vos câble. Diamètre de coupe réglable.

Les Atouts de l'article:

Ce dénudeur universel permet de dénuder vos câble. Diamètre de coupe réglable.