Non retournable

Uniformatic - EMBASE KEYSTONE RJ45 CAT 6A FTP AUTODENUDANT - 25205

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (TIA)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - sertissage

  • modèle - prise (Plug)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450252052

Réf. Sonepar

03231025205

Réf. Fournisseur

25205

Marque

Uniformatic

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (TIA)

blindé:

Oui

type de connexion:

sertissage

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

gris

Embase au format Keystone CAT6A pour utilisation dans un panneau de brassage et tous supports du poste de travail. De catégorie 6A, elle supporte les débits jusqu'à 10 Gbps.

Les Atouts de l'article:

Embase au format Keystone CAT6A pour utilisation dans un panneau de brassage et tous supports du poste de travail. De catégorie 6A, elle supporte les débits jusqu'à 10 Gbps.
Cette embase, autodénudante, se monte facilement sans outil et ne requiert aucune connaissance technique lors de l'installation.