fin de vie

Uniformatic - ETAGERE FIXE 4 POINTS ANCRAGE 1U P750 POUR BAIE P1000 - 27042

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - ETAGERE FIXE 4 POINTS ANCRAGE 1U P750 POUR BAIE P1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450270421

Réf. Sonepar

03231027042

Réf. Fournisseur

27042

Marque

Uniformatic

ETAGERE FIXE 4 POINTS ANCRAGE 1U P750 POUR BAIE P1000

Les Atouts de l'article:

Ce plateau fixe 1U est idéal pour le stockage de matériel sur une grande profondeur. Fixation sur montants avants et arrières. Les 4 points d'ancrage permettent une grande stabilité pour accepter des charges plus importantes. La charge maximale est de 30 kg. De profondeur 750 mm, ce plateau s'intègre parfaitement dans votre baie P1000mm.