Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM2 50/125 DUPLEX SC-LC 1 METRE - 21121

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM2 50/125 DUPLEX SC-LC 1 METRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 1 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450211219

Réf. Sonepar

03231021121

Réf. Fournisseur

21121

Marque

Uniformatic

catégorie:

OM2

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

1 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

4

couleur de gaine:

orange

Cette jarretière SC-LC Multimode OM2 50/125 Duplex de 1m vous permet d'assurer la liaison à haute vitesse entre les différents équipements de votre réseau.