Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM2 50/125 DUPLEX SC-LC 3 METRES - 21123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM2
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - LC
longueur - 3 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450211233
Réf. Sonepar
03231021123
Réf. Fournisseur
21123
Marque
Uniformatic
catégorie:
OM2
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
3 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
4
couleur de gaine:
orange


