Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM3 50/125 DUPLEX LC-ST 3 METRES - 21253

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - ST
longueur - 3 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450212537
Réf. Sonepar
03231021253
Réf. Fournisseur
21253
Marque
Uniformatic
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
ST
longueur:
3 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
4
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
Les Atouts de l'article:
Cette jarretière LC-ST Multimode OM3 de 3m vous permet d'assurer la liaison à haute vitesse entre les différents équipements de votre réseau.
Sa gaine LSZH (sans halogène) est un gage de sécurité car elle assure un faible dégagement de fumée en cas d'incendie. Les férules en céramique (sans plastique) garantissent une solidité accrue et une durée dans le temps inégalée.
Toutes nos jarretières optiques OM3 répondent aux standards des installations en Datacenters.
Toutes nos fibres sont dotées de la finition UPC (Ultra Physical Contact) pour des connexions de haute fiabilité. Notre système de traçabilité unique par numéro de série et numéro de lot est un gage de qualité sans équivalent.


