Non retournable

Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM3 50/125 DUPLEX SC-ST 1 METRE - 21211

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM3 50/125 DUPLEX SC-ST 1 METRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - ST

  • longueur - 1 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450212117

Réf. Sonepar

03231021211

Réf. Fournisseur

21211

Marque

Uniformatic

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

ST

longueur:

1 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

4

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

Cette jarretière SC-ST Multimode OM3 50/125 Duplex de 1m vous permet d'assurer la liaison à haute vitesse entre les différents équipements de votre réseau.

Les Atouts de l'article:

Cette jarretière SC-ST Multimode OM3 50/125 Duplex de 1m vous permet d'assurer la liaison à haute vitesse entre les différents équipements de votre réseau.
Elle vous permet aussi de réaliser les connexions entre vos tiroirs optiques et vos équipements actifs tels que les switch, les transceivers et les minis Gbic.
Vous pouvez ainsi réaliser des "backbones" entre vos switch ethernet à grande vitesse sans qu'ils ne soient sensibles aux parasites extérieurs.
Toutes nos fibres sont dotées de la finition UPC (Ultra Physical Contact) pour des connexions de haute fiabilité. Notre système de traçabilité unique par numéro de série et numéro de lot est un gage de qualité sans équivalent.