Uniformatic - KIT COMPLET COFFRET RESEAU 19 POUCES 9U - SWITCH GIGABIT 10/100/1000 - 27308

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - KIT COMPLET COFFRET RESEAU 19 POUCES 9U - SWITCH GIGABIT 10/100/1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - avec cadre pivotant

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 375 mm

  • profondeur - 515 mm

  • dimension (modulaire) - 482,6 mm (19 pouces)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450273088

Réf. Sonepar

03231000040

Réf. Fournisseur

27308

Marque

Uniformatic

modèle:

avec cadre pivotant

largeur:

450 mm

hauteur:

375 mm

profondeur:

515 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

60 kg

avec mise à la terre:

Oui

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

indice de protection (IP):

IP30

Ce kit complet de démarrage réseau nécessite aucun outil et permet d'être installé rapidement. Le coffret 19 pouces de hauteur 9U est prêt à l'emploi avec tous les composants nécessaires.