Uniformatic - MANCHON RJ45 A BOSSE BLEU SACHET DE 100 - 25971

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du câble - 6...6 mm
connecteur - types RJ
couleur - bleu
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450259716
Réf. Sonepar
03231025971
Réf. Fournisseur
25971
Marque
Uniformatic
diamètre du câble:
6...6 mm
connecteur:
types RJ
couleur:
bleu
matériau:
plastique
Conditionnés par 100, ces manchons bleu à bosse assurent une protection du connecteur RJ45 blindé ou non-blindé. En effet, ils permettent de protéger la languette en plastique du plug RJ45 ce qui évite les déconnexions accidentelles.
Les Atouts de l'article:
Conditionnés par 100, ces manchons bleu à bosse assurent une protection du connecteur RJ45 blindé ou non-blindé. En effet, ils permettent de protéger la languette en plastique du plug RJ45 ce qui évite les déconnexions accidentelles.
Ces manchons sont à utiliser avec des connecteurs RJ45 uniquement. Ce type de manchon est déconseillé pour les câbles à haute densité et lorsque les cordons sont fortement sollicités.
Pour un maintien optimal de vos connecteurs nous vous conseillons les manchons surmoulés ou surmoulés à languettes. Ils permettent non-seulement un excellent maintien du câble dans le connecteur mais également une protection de la languette.
Les Atouts de l'article:
Conditionnés par 100, ces manchons bleu à bosse assurent une protection du connecteur RJ45 blindé ou non-blindé. En effet, ils permettent de protéger la languette en plastique du plug RJ45 ce qui évite les déconnexions accidentelles.
Ces manchons sont à utiliser avec des connecteurs RJ45 uniquement. Ce type de manchon est déconseillé pour les câbles à haute densité et lorsque les cordons sont fortement sollicités.
Pour un maintien optimal de vos connecteurs nous vous conseillons les manchons surmoulés ou surmoulés à languettes. Ils permettent non-seulement un excellent maintien du câble dans le connecteur mais également une protection de la languette.


