Uniformatic - PIGTAIL LC MULTIMODE OM2 2 METRES - 25709

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM2
type - pigtail câble
longueur - 2 m
type de connecteur - LC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450257095
Réf. Sonepar
03231025709
Réf. Fournisseur
25709
Marque
Uniformatic
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM2
type:
pigtail câble
longueur:
2 m
type de connecteur:
LC
finition APC:
Non
couleur:
orange
Ce pigtail LC multimode OM2 s'applique sur une distance jusqu'à 550m en gigabit. Il s'adapte très bien dans un réseau local ou pour une application de vidéosurveillance.
Les Atouts de l'article:
Ce pigtail LC multimode OM2 s'applique sur une distance jusqu'à 550m en gigabit. Il s'adapte très bien dans un réseau local ou pour une application de vidéosurveillance.
Le connecteur LC se connecte sur les ports mini G-bic que l'on trouve sur les switches et les transceivers.
Enfin, sa gaine LSZH réduit de manière très importante la quantité de fumée et de gaz toxique émis lors de la combustion d'un câble ou d'un cordon RJ45.
Les Atouts de l'article:
Ce pigtail LC multimode OM2 s'applique sur une distance jusqu'à 550m en gigabit. Il s'adapte très bien dans un réseau local ou pour une application de vidéosurveillance.
Le connecteur LC se connecte sur les ports mini G-bic que l'on trouve sur les switches et les transceivers.
Enfin, sa gaine LSZH réduit de manière très importante la quantité de fumée et de gaz toxique émis lors de la combustion d'un câble ou d'un cordon RJ45.


