Non retournable

Uniformatic - PLASTRON SIMPLE 45x45 SORTIE A 45° POUR ENJOLIVEUR - 25906

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - PLASTRON SIMPLE 45x45 SORTIE A 45° POUR ENJOLIVEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - carré

  • longueur - 45 mm

  • largeur - 45 mm

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • garnissage - plaque de montage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450259068

Réf. Sonepar

03231025906

Réf. Fournisseur

25906

Marque

Uniformatic

forme:

carré

longueur:

45 mm

largeur:

45 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

plaque de montage

couleur:

blanc

entrée de l'arrière:

Oui

connectable:

Oui

nombre d'entrées:

1

type de traversée de boîtier:

membrane à niveaux à découper

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

finition du couvercle:

couvercle de montage

fixation du couvercle:

vissé

Il s'agit d'un plastron RJ45 sortie 45° pour enjoliveur.

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'un plastron RJ45 sortie 45° pour enjoliveur.