Uniformatic - PLATEAU MODEM 2U P450 20 KG NOIR POUR BAIE P800 ET P1000 - 27032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 450 mm
matériau - métal
largeur - 482.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450270322
Réf. Sonepar
03231027032
Réf. Fournisseur
27032
Marque
Uniformatic
modèle:
tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
450 mm
matériau:
métal
largeur:
482.6 mm
hauteur:
88.9 mm
profondeur:
450 mm
capacité de charge max.:
20 kg
couleur:
noir


