En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Uniformatic - POINT D'ACCES WIFI 6 POE 802.11ax 2.4+5GHz 1148+2400 MBPS EAP660 HD - 64006

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - POINT D'ACCES WIFI 6 POE 802.11ax 2.4+5GHz 1148+2400 MBPS EAP660 HD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450640064

Réf. Sonepar

03231064006

Réf. Fournisseur

64006

Marque

Uniformatic

POINT D'ACCES WIFI 6 POE 802.11ax 2.4+5GHz 1148+2400 MBPS EAP660 HD

Les Atouts de l'article:

Ce point d'accès Wifi 6 d'intérieur 2400 Mbps plafonnier est adapté aux environnements à haute densité : hôtellerie, restaurant, centre commerciaux, salle de réunion, gare etc. Ce point d'accès Wifi permet d'augmenter la capacité du réseau jusqu'à 4x par rapport à la norme 802.11ac dans les environnements à haute densité pour connecter plusieurs appareils en simultané. Équipé de la dernière technologie, ce point d'accès permet d'augmenter les vitesses globales jusqu'à 2 402 Mbps.Son port Ethernet 2.5 Gbps PoE augmente votre débit Internet total et vous offre des performances multi-gigabits. Sa gestion centralisée permet une meilleure maitrise du réseau à partir d'une seule interface.Son point fort, l'itinérance qui fait basculer les clients vers le meilleur signal optimal ce qui crée une transition totalement transparente. Le réseau invité fournit un accès sécurisé élevé aux invités partageant votre réseau Wifi, avec un portail captif aidant à maintenir uniquement les invités autorisés à utiliser le réseau. Enfin, son design raffiné permet un montage facile et rapide.