Uniformatic - RACCORD OPTIQUE SC DUPLEX MULTIMODE OM4 - 25578

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 2
avec coupleur/adaptateur - Oui
type de connecteur externe - SC duplex
type de connecteur interne - SC duplex
type de fibre - multimode
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450255787
Réf. Sonepar
03231025578
Réf. Fournisseur
25578
Marque
Uniformatic
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
2
avec coupleur/adaptateur:
Oui
type de connecteur externe:
SC duplex
type de connecteur interne:
SC duplex
type de fibre:
multimode
finition APC:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette traversée optique multimode duplex OM4 vous permet d’assembler des connecteurs SC dans votre tiroir optique. Ces traversées optiques permettent un alignement parfait des connecteurs en minimisant les pertes du signal lumineux.
Ces traversées assurent un bon maintien des connecteurs en garantissant aucune déconnexion des fibres. Les lamelles à ressorts permettent une fixation définitive du raccord dans le tiroir optique.
Les lamelles à ressorts permettent une fixation définitive du raccord dans le tiroir optique. Elles évitent l'installation contraignante de petites vis (2 vis par raccord).


