Uniformatic - RACCORD RJ45 CAT 6 FEMELLE-FEMELLE BLINDE FTP DROIT - 25227

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
blindé - Oui
type de connexion - LSA
modèle - prise (Plug)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450252274
Réf. Sonepar
03231025227
Réf. Fournisseur
25227
Marque
Uniformatic
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
blindé:
Oui
type de connexion:
LSA
modèle:
prise (Plug)
couleur:
gris
Ce coupleur RJ45 CAT6 FTP femelle/femelle permet de raccorder deux cordons RJ45 afin de prolonger votre réseau si votre liaison est trop courte. Il est renforcé par un blindage FTP.


