Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Uniformatic - TIROIR OPTIQUE COMPLET : 12 TRAVERSEES SC DUPLEX MONOMODE OS2 +K7+ PIGTAILS - 29143

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - TIROIR OPTIQUE COMPLET : 12 TRAVERSEES SC DUPLEX MONOMODE OS2 +K7+ PIGTAILS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450291433

Réf. Sonepar

03231029143

Réf. Fournisseur

29143

Marque

Uniformatic

TIROIR OPTIQUE COMPLET : 12 TRAVERSEES SC DUPLEX MONOMODE OS2 +K7+ PIGTAILS

Les Atouts de l'article:

Ce tiroir optique complet de 12 traversées SC Duplex Monomode OS2 comprend tout ce qui est nécessaire pour un déploiement informatique optimal. Il s'agit d'une solution complète et flexible, permettant une installation simple et rapide. Le tiroir optique complet contient : traversées optiques, pigtails, cassette de lovage, 3 presses étoupes, lyres de lovage, peigne et protections d'épissures.Tiroir rackable 1U conforme au standard 19”. Ouverture du tiroir avec glissement amélioré et bascule à 45° pour une installation facilitée et une identification rapide des fibres. Lors de la conception de ce tiroir, un travail important a été voué à faciliter le glissement à l'ouverture afin de simplifier son utilisation quotidienne. Les pattes 19'' amovibles montées sur glissière permettent ainsi d'ajuster la position du tiroir comme vous le souhaitez. Cette fonctionnalité est extrêmement utile lorsque vous avez besoin de monter le tiroir en position décaissée.