Uponor - 20-G3/4"MT COUDE MÂLE PL - 1023021

UPONOR
CopieCopie
Uponor - 20-G3/4"MT COUDE MÂLE PL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • angle du coude - 90 °

  • type raccordement 1 - à compression

  • matériau raccordement 2 - laiton

  • forme - articulation

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7331541137218

Réf. Sonepar

03821113721

Réf. Fournisseur

1023021

Marque

Uponor

matériau raccordement 1:

laiton

angle du coude:

90 °

type raccordement 1:

à compression

matériau raccordement 2:

laiton

forme:

articulation

excentrique:

Non

diamètre extérieur raccordement 1:

20 mm

diamètre nominal raccordement 2:

3/4 pouce (20)

type raccordement 2:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

UPONOR Q&E COUDE MÂLE PL 20-G3/4"MT

Un produit Uponor

Découvrez toute la gamme Uponor