Uponor - 25-22CU-SST MANCHON DE TRANSIT - 1090680

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - bronze
angle du coude - 0 °
type raccordement 1 - femelle, à sertir
qualité du matériau raccordement 1 - CuSn5Zn5Pb5-C
matériau raccordement 2 - bronze
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6414905221059
Réf. Sonepar
03821090680
Réf. Fournisseur
1090680
Marque
Uponor
matériau raccordement 1:
bronze
angle du coude:
0 °
type raccordement 1:
femelle, à sertir
qualité du matériau raccordement 1:
CuSn5Zn5Pb5-C
matériau raccordement 2:
bronze
qualité du matériau raccordement 2:
CuSn5Zn5Pb5-C
forme:
droit
excentrique:
Non
diamètre extérieur raccordement 1:
25 mm
diamètre extérieur raccordement 2:
0 mm
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


