Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Uponor - BASE THERMOSTAT C/R T-25 H/C 230V - 1058424

UPONOR
CopieCopie
Uponor - BASE THERMOSTAT C/R T-25 H/C 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - tri-quadrifilaire

  • modèle - lié à une marque

  • type d'alimentation électrique - 230 V CA

  • avec récepteur - Non

  • capteur externe - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7321500053406

Réf. Sonepar

03821005340

Réf. Fournisseur

1058424

Marque

Uponor

raccordement:

tri-quadrifilaire

modèle:

lié à une marque

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

capteur externe:

Non

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

avec affichage:

Non

hauteur:

78.5 mm

largeur:

78 mm

profondeur:

13.9 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

UPONOR BASE THERMOSTAT C/R T-25 H/C 230V

Un produit Uponor

Découvrez toute la gamme Uponor