Non retournable

Uponor - BATTERIE DE RECHANGE M12 - 1061185

UPONOR
CopieCopie
Uponor - BATTERIE DE RECHANGE M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 4 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 400 g

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395377268

Réf. Sonepar

03821537726

Réf. Fournisseur

1061185

Marque

Uponor

tension nominale:

12 V

capacité:

4 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

400 g

pays de fabrication:

CHINE

UPONOR Q&E BATTERIE REMPL. OUTIL D'EXP. M12 4AH

Un produit Uponor

Découvrez toute la gamme Uponor