Non retournable

Uponor - BATTERIE DE RECHANGE M18 - 1085100

UPONOR
CopieCopie
Uponor - BATTERIE DE RECHANGE M18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 18 V

  • capacité - 5 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 827.4 g

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395381449

Réf. Sonepar

03821538144

Réf. Fournisseur

1085100

Marque

Uponor

tension nominale:

18 V

capacité:

5 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

827.4 g

pays de fabrication:

CHINE

UPONOR Q&E BATTERIE POUR OUTIL D'EXPANSION M18 PEX 5,0AH

Un produit Uponor

Découvrez toute la gamme Uponor