Uponor - COMFORT PIPE MINITEC 9,9X1,1 120M - 1063288

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau couche intérieure - plastique
diamètre nominal - DN 8
diamètre extérieur du tube - 9.9 mm
matériau couche intermédiaire - plastique
classe de qualité couche intermédiaire - EVOH
Conditionnement
120 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
7321500056674
Réf. Sonepar
03821005667
Réf. Fournisseur
1063288
Marque
Uponor
matériau couche intérieure:
plastique
diamètre nominal:
DN 8
diamètre extérieur du tube:
9.9 mm
matériau couche intermédiaire:
plastique
classe de qualité couche intermédiaire:
EVOH
matériau couche extérieure:
plastique
classe de qualité couche extérieure:
polyéthylène (PE)
nombre de couches:
5
épaisseur de paroi:
1.1 mm
lié au système:
Oui
rugosité de paroi:
0.007 mm
coefficient d’expansion:
0 mm/(m.K)
rayon min. de courbure:
49.5 mm
couleur tuyau:
autre
avec fourreau:
Non
avec isolation thermique:
Non
épaisseur isolation thermique:
0 mm
pays de fabrication:
SUEDE
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


