Non retournable

Uponor - MINITEC DALLE ADHÉSIVE 15,4M2 9,9X1,1 1100X700X12MM - 1005261

UPONOR
CopieCopie
Uponor - MINITEC DALLE ADHÉSIVE 15,4M2 9,9X1,1 1100X700X12MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • charge max. - 4 kN/m²

  • largeur - 0.72 mm

  • longueur - 1.12 mm

  • plaque à plots - Oui

Conditionnement

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4021598026186

Réf. Sonepar

03821802618

Réf. Fournisseur

1005261

Marque

Uponor

matériau:

autre

charge max.:

4 kN/m²

largeur:

0.72 mm

longueur:

1.12 mm

plaque à plots:

Oui

plaque à agrafer:

Non

plaque d'insertion:

Non

avec feuille:

Non

épaisseur d'isolation:

0 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

UPONOR MINITEC DALLE ADHÉSIVE 15,4M2 9,9X1,1 1100X700X12MM

Un produit Uponor

Découvrez toute la gamme Uponor