Non retournable

Uponor - MINITEC RUBAN PÉRIPHÉRIQUE, AUTO-ADHÉSIF 20M 80X8MM - 1005267

UPONOR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • couleur - autre

  • longueur - 20 m

  • largeur - 80 mm

  • fixation auto-adhésive - Oui

Conditionnement

  • 200 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4021598024403

Réf. Sonepar

03821802440

Réf. Fournisseur

1005267

Marque

Uponor

matériau:

polyéthylène (PE)

couleur:

autre

longueur:

20 m

largeur:

80 mm

fixation auto-adhésive:

Oui

épaisseur:

8 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

UPONOR MINITEC RUBAN PÉRIPHÉRIQUE, AUTO-ADHÉSIF 20M 80X8MM

Un produit Uponor

Découvrez toute la gamme Uponor