Uponor - MLC TUBE EN BARRE S 50X4,5 5M - 1013449

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau couche intérieure - plastique
diamètre nominal - DN 40
diamètre extérieur du tube - 50 mm
classe de qualité couche intérieure - autre
matériau couche intermédiaire - aluminium
Conditionnement
20 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4021598005587
Réf. Sonepar
03821800558
Réf. Fournisseur
1013449
Marque
Uponor
matériau couche intérieure:
plastique
diamètre nominal:
DN 40
diamètre extérieur du tube:
50 mm
classe de qualité couche intérieure:
autre
matériau couche intermédiaire:
aluminium
classe de qualité couche intermédiaire:
autre
matériau couche extérieure:
plastique
classe de qualité couche extérieure:
autre
nombre de couches:
5
épaisseur de paroi:
4.5 mm
lié au système:
Oui
rugosité de paroi:
0 mm
coefficient d’expansion:
0.025 mm/(m.K)
flexible:
Oui
couleur tuyau:
blanc
avec fourreau:
Non
avec isolation thermique:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


