Uponor - MULTI PINCE COUPANTE 12-25 - 1089674

UPONOR
CopieCopie
Uponor - MULTI PINCE COUPANTE  12-25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 25 mm

  • largeur de tête - 15 mm

  • hauteur de tête - 15 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6414905215836

Réf. Sonepar

03821521583

Réf. Fournisseur

1089674

Marque

Uponor

longueur:

25 mm

largeur de tête:

15 mm

hauteur de tête:

15 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

UPONOR MULTI PINCE COUPANTE 12-25

Un produit Uponor

Découvrez toute la gamme Uponor