Uponor - MULTI ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF 66M 50MM - 1000012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 50 mm
couleur - blanc
longueur - 66 m
épaisseur - 0 mm
matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4021598022331
Réf. Sonepar
03821802233
Réf. Fournisseur
1000012
Marque
Uponor
largeur:
50 mm
couleur:
blanc
longueur:
66 m
épaisseur:
0 mm
matériau:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
UPONOR MULTI ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF 66M 50MM
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


