Uponor - Q&E ADAPTATEUR EN T S-PRESS 20-Q&E9,9-PRESS20 - 1063938

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - laiton
modèle - pièce en T
type raccordement 1 - femelle, à sertir
qualité du matériau raccordement 1 - autre
protection de surface raccordement 1 - étamé
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4021598128699
Réf. Sonepar
03821812869
Réf. Fournisseur
1063938
Marque
Uponor
matériau raccordement 1:
laiton
modèle:
pièce en T
type raccordement 1:
femelle, à sertir
qualité du matériau raccordement 1:
autre
protection de surface raccordement 1:
étamé
matériau raccordement 2:
laiton
qualité du matériau raccordement 2:
autre
matériau raccordement 3:
laiton
qualité du matériau raccordement 3:
autre
protection de surface raccordement 3:
étamé
type de flux:
Non
réduit:
Non
en plusieurs parties:
Non
lié au système:
Oui
diamètre extérieur raccordement 1:
20 mm
diamètre extérieur raccordement 2:
9.9 mm
type raccordement 2:
thermorétractable
diamètre extérieur raccordement 3:
20 mm
type raccordement 3:
femelle, à sertir
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
pression de service maximale à 20 °C:
6 bar
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


