Uponor - Q&E BAGUE ÉVOLUTION BLUE 20 - 1058014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
convient pour tuyaux en acier inoxydable - Non
convient pour tuyaux en plastique - Non
qualité du matériau - polyéthylène (PE)
convient pour tuyaux en aluminium - Non
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7321500054540
Réf. Sonepar
03821005454
Réf. Fournisseur
1058014
Marque
Uponor
matériau:
plastique
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Non
convient pour tuyaux en plastique:
Non
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
convient pour tuyaux en aluminium:
Non
adapté aux tubes multicouches en plastique:
Oui
pays de fabrication:
BULGARIE
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


