Non retournable

Uponor - Q&E BAGUE ÉVOLUTION WHITE 16 - 1057453

UPONOR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • convient pour tuyaux en acier inoxydable - Non

  • convient pour tuyaux en plastique - Non

  • qualité du matériau - polyéthylène (PE)

  • convient pour tuyaux en aluminium - Non

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7321500054465

Réf. Sonepar

03821005446

Réf. Fournisseur

1057453

Marque

Uponor

matériau:

plastique

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Non

convient pour tuyaux en plastique:

Non

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

convient pour tuyaux en aluminium:

Non

adapté aux tubes multicouches en plastique:

Oui

pays de fabrication:

BULGARIE

UPONOR Q&E BAGUE ÉVOLUTION WHITE 16

Un produit Uponor

Découvrez toute la gamme Uponor