Uponor - Q&E COLLECTEUR MÂLE/FEMELLE PL 3/4"MT/FT 2X16 C/C35MM - 1023027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - débit avec branches droites
diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)
température moyenne maximale (permanente) - 70 °C
matériau - laiton
type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7331541132671
Réf. Sonepar
03821113267
Réf. Fournisseur
1023027
Marque
Uponor
forme:
débit avec branches droites
diamètre nominal raccordement 1:
3/4 pouce (20)
température moyenne maximale (permanente):
70 °C
matériau:
laiton
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2:
3/4 pouce (20)
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
nombre de bifurcations:
2
diamètre externe de tube dérivations:
16 mm
raccordement ramifications:
à compression
distance entre les dérivations:
35 mm
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


