Uponor - Q&E COUDE MÂLE PL 20-G1/2"MT - 1023020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - laiton
angle du coude - 90 °
type raccordement 1 - à compression
matériau raccordement 2 - laiton
forme - articulation
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7331541137201
Réf. Sonepar
03821113720
Réf. Fournisseur
1023020
Marque
Uponor
matériau raccordement 1:
laiton
angle du coude:
90 °
type raccordement 1:
à compression
matériau raccordement 2:
laiton
forme:
articulation
rayon du coude:
0 mm
excentrique:
Non
diamètre extérieur raccordement 1:
20 mm
diamètre nominal raccordement 2:
1/2 pouce (15)
type raccordement 2:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


