Uponor - Q&E COUDE PPSU 40-40 - 1008683

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - autre
modèle - 1 pièce
angle du coude - 90 °
type raccordement 1 - à compression
qualité du matériau raccordement 1 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6414907051043
Réf. Sonepar
03821705104
Réf. Fournisseur
1008683
Marque
Uponor
matériau raccordement 1:
autre
modèle:
1 pièce
angle du coude:
90 °
type raccordement 1:
à compression
qualité du matériau raccordement 1:
autre
matériau raccordement 2:
autre
qualité du matériau raccordement 2:
autre
forme:
articulation
rayon du coude:
0 mm
réduit:
Non
excentrique:
Non
lié au système:
Oui
diamètre extérieur raccordement 1:
40 mm
diamètre extérieur raccordement 2:
40 mm
type raccordement 2:
à compression
avec butée:
Non
longueur:
73.5 mm
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
avec joints:
Non
pays de fabrication:
FINLANDE
avec purgeur d'air:
Non
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


