Uponor - Q&E COUDE PPSU 63-63 - 1042858

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - autre
angle du coude - 90 °
type raccordement 1 - à compression
matériau raccordement 2 - autre
forme - articulation
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6414907056079
Réf. Sonepar
03821705607
Réf. Fournisseur
1042858
Marque
Uponor
matériau raccordement 1:
autre
angle du coude:
90 °
type raccordement 1:
à compression
matériau raccordement 2:
autre
forme:
articulation
rayon du coude:
0 mm
réduit:
Non
excentrique:
Non
diamètre extérieur raccordement 1:
63 mm
diamètre extérieur raccordement 2:
63 mm
type raccordement 2:
à compression
pays de fabrication:
FINLANDE
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


