Uponor - Q&E MANCHON PL 20-20 - 1047194

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - laiton
angle du coude - 0 °
type raccordement 1 - à compression
matériau raccordement 2 - laiton
forme - droit
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4021598115040
Réf. Sonepar
03821811504
Réf. Fournisseur
1047194
Marque
Uponor
matériau raccordement 1:
laiton
angle du coude:
0 °
type raccordement 1:
à compression
matériau raccordement 2:
laiton
forme:
droit
rayon du coude:
0 mm
réduit:
Non
excentrique:
Non
diamètre extérieur raccordement 1:
20 mm
diamètre extérieur raccordement 2:
20 mm
type raccordement 2:
à compression
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


