Uponor - Q&E MANCHON PPSU 50-50 - 1042866

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - autre
angle du coude - 0 °
type raccordement 1 - à compression
matériau raccordement 2 - autre
forme - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6414907056000
Réf. Sonepar
03821705600
Réf. Fournisseur
1042866
Marque
Uponor
matériau raccordement 1:
autre
angle du coude:
0 °
type raccordement 1:
à compression
matériau raccordement 2:
autre
forme:
droit
rayon du coude:
0 mm
réduit:
Non
excentrique:
Non
diamètre extérieur raccordement 1:
50 mm
diamètre extérieur raccordement 2:
50 mm
type raccordement 2:
à compression
pays de fabrication:
FINLANDE
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


