Uponor - Q&E MANCHON RÉDUIT PPSU 20-16 - 1008674

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - autre
modèle - 1 pièce
angle du coude - 0 °
type raccordement 1 - à compression
qualité du matériau raccordement 1 - autre
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6414907050107
Réf. Sonepar
03821705010
Réf. Fournisseur
1008674
Marque
Uponor
matériau raccordement 1:
autre
modèle:
1 pièce
angle du coude:
0 °
type raccordement 1:
à compression
qualité du matériau raccordement 1:
autre
matériau raccordement 2:
autre
qualité du matériau raccordement 2:
autre
forme:
droit
rayon du coude:
0 mm
réduit:
Oui
excentrique:
Non
lié au système:
Oui
diamètre extérieur raccordement 1:
20 mm
diamètre extérieur raccordement 2:
16 mm
type raccordement 2:
à compression
avec butée:
Oui
longueur:
22 mm
longueur raccordement 1:
10 mm
longueur utile raccordement 1:
12 mm
pays de fabrication:
FINLANDE
avec joints:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


