Uponor - Q&E MANCHON RÉDUIT PPSU 50-32 - 1042879

UPONOR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - autre

  • angle du coude - 0 °

  • type raccordement 1 - à compression

  • matériau raccordement 2 - autre

  • forme - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6414907056024

Réf. Sonepar

03821705602

Réf. Fournisseur

1042879

Marque

Uponor

matériau raccordement 1:

autre

angle du coude:

0 °

type raccordement 1:

à compression

matériau raccordement 2:

autre

forme:

droit

rayon du coude:

0 mm

réduit:

Oui

excentrique:

Non

diamètre extérieur raccordement 1:

50 mm

diamètre extérieur raccordement 2:

32 mm

type raccordement 2:

à compression

pays de fabrication:

FINLANDE

UPONOR Q&E MANCHON RÉDUIT PPSU 50-32

Un produit Uponor

Découvrez toute la gamme Uponor