Uponor - Q&E TÉ ÉGAL PPSU 16-16-16 - 1008684

UPONOR
CopieCopie
Uponor - Q&E TÉ ÉGAL PPSU 16-16-16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - polypropylène (PP)

  • modèle - pièce en T

  • type raccordement 1 - thermorétractable

  • qualité du matériau raccordement 1 - autre

  • matériau raccordement 2 - polypropylène (PP)

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6414907052002

Réf. Sonepar

03821705200

Réf. Fournisseur

1008684

Marque

Uponor

matériau raccordement 1:

polypropylène (PP)

modèle:

pièce en T

type raccordement 1:

thermorétractable

qualité du matériau raccordement 1:

autre

matériau raccordement 2:

polypropylène (PP)

qualité du matériau raccordement 2:

autre

matériau raccordement 3:

polypropylène (PP)

qualité du matériau raccordement 3:

autre

type de flux:

Non

réduit:

Non

en plusieurs parties:

Non

lié au système:

Oui

diamètre extérieur raccordement 1:

16 mm

diamètre extérieur raccordement 2:

16 mm

type raccordement 2:

thermorétractable

diamètre extérieur raccordement 3:

16 mm

type raccordement 3:

thermorétractable

avec butée:

Oui

longueur raccordement 1:

31.5 mm

longueur raccordement 2:

27 mm

longueur raccordement 3:

31.5 mm

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

avec joints:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Non

Q&E TÉ ÉGAL PPSU 16-16-16