Non retournable

Uponor - Q&E RACCORD ÉCROU TOURNANT PL 16-G1/2"SN - 1023014

UPONOR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • angle du coude - 0 °

  • type raccordement 1 - à compression

  • matériau raccordement 2 - laiton

  • forme - droit

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7331541032957

Réf. Sonepar

03821103295

Réf. Fournisseur

1023014

Marque

Uponor

matériau raccordement 1:

laiton

angle du coude:

0 °

type raccordement 1:

à compression

matériau raccordement 2:

laiton

forme:

droit

rayon du coude:

0 mm

excentrique:

Non

diamètre extérieur raccordement 1:

16 mm

diamètre nominal raccordement 2:

1/2 pouce (15)

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

UPONOR Q&E RACCORD ÉCROU TOURNANT PL 16-G1/2"SN

Un produit Uponor

Découvrez toute la gamme Uponor