Uponor - Q&E RACCORD ÉCROU TOURNANT PL 25-G3/4"SN - 1023017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - laiton
angle du coude - 0 °
type raccordement 1 - à compression
matériau raccordement 2 - laiton
forme - droit
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7331541032988
Réf. Sonepar
03821103298
Réf. Fournisseur
1023017
Marque
Uponor
matériau raccordement 1:
laiton
angle du coude:
0 °
type raccordement 1:
à compression
matériau raccordement 2:
laiton
forme:
droit
excentrique:
Non
diamètre extérieur raccordement 1:
25 mm
diamètre nominal raccordement 2:
3/4 pouce (20)
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


