Non retournable

Uponor - Q&E RACCORD MALE PL/DR 75-R2 1/2"MT - 1085074

UPONOR
CopieCopie
Uponor - Q&E RACCORD MALE PL/DR 75-R2 1/2"MT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • angle du coude - 0 °

  • type raccordement 1 - à compression

  • matériau raccordement 2 - laiton

  • forme - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6414905208036

Réf. Sonepar

03821520803

Réf. Fournisseur

1085074

Marque

Uponor

matériau raccordement 1:

laiton

angle du coude:

0 °

type raccordement 1:

à compression

matériau raccordement 2:

laiton

forme:

droit

rayon du coude:

0 mm

excentrique:

Non

diamètre extérieur raccordement 1:

75 mm

diamètre nominal raccordement 2:

2 1/2 pouces (65)

type raccordement 2:

filetage mâle, conique (NPT)

pays de fabrication:

SUEDE

UPONOR Q&E RACCORD MALE PL/DR 75-R2 1/2"MT

Un produit Uponor

Découvrez toute la gamme Uponor