Uponor - Q&E RACCORD MALE PL W 40-G1 1/4"MT - 1008732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - laiton
modèle - 1 pièce
angle du coude - 0 °
type raccordement 1 - à compression
qualité du matériau raccordement 1 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7331541175623
Réf. Sonepar
03821117562
Réf. Fournisseur
1008732
Marque
Uponor
matériau raccordement 1:
laiton
modèle:
1 pièce
angle du coude:
0 °
type raccordement 1:
à compression
qualité du matériau raccordement 1:
autre
matériau raccordement 2:
laiton
qualité du matériau raccordement 2:
autre
forme:
droit
rayon du coude:
0 mm
réduit:
Oui
excentrique:
Non
lié au système:
Oui
diamètre extérieur raccordement 1:
40 mm
diamètre nominal raccordement 2:
1 1/4 pouces (32)
type raccordement 2:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
avec butée:
Oui
longueur:
67.5 mm
longueur raccordement 2:
42 mm
pression de service maximale à 20 °C:
6 bar
avec joints:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


