Uponor - Q&E TÉ ÉGAL PPSU 32-32-32 - 1001250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - polypropylène (PP)
modèle - pièce en T
type raccordement 1 - thermorétractable
qualité du matériau raccordement 1 - autre
matériau raccordement 2 - polypropylène (PP)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6414907052033
Réf. Sonepar
03821705203
Réf. Fournisseur
1001250
Marque
Uponor
matériau raccordement 1:
polypropylène (PP)
modèle:
pièce en T
type raccordement 1:
thermorétractable
qualité du matériau raccordement 1:
autre
matériau raccordement 2:
polypropylène (PP)
qualité du matériau raccordement 2:
autre
matériau raccordement 3:
polypropylène (PP)
qualité du matériau raccordement 3:
autre
type de flux:
Non
réduit:
Non
en plusieurs parties:
Non
lié au système:
Oui
diamètre extérieur raccordement 1:
32 mm
diamètre extérieur raccordement 2:
32 mm
type raccordement 2:
thermorétractable
diamètre extérieur raccordement 3:
32 mm
type raccordement 3:
thermorétractable
avec butée:
Oui
longueur raccordement 1:
59 mm
pays de fabrication:
FINLANDE
longueur raccordement 3:
53 mm
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
avec joints:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


