Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Uponor - Q&E TÉ FEMELLE PL 20-RP1/2"FT-20 - 1047886

UPONOR
CopieCopie
Uponor - Q&E TÉ FEMELLE PL 20-RP1/2"FT-20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • modèle - pièce en T

  • type raccordement 1 - thermorétractable

  • qualité du matériau raccordement 1 - autre

  • protection de surface raccordement 1 - étamé

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4021598115637

Réf. Sonepar

03821811563

Réf. Fournisseur

1047886

Marque

Uponor

matériau raccordement 1:

laiton

modèle:

pièce en T

type raccordement 1:

thermorétractable

qualité du matériau raccordement 1:

autre

protection de surface raccordement 1:

étamé

matériau raccordement 2:

laiton

qualité du matériau raccordement 2:

autre

matériau raccordement 3:

laiton

qualité du matériau raccordement 3:

autre

protection de surface raccordement 3:

étamé

type de flux:

Non

réduit:

Non

en plusieurs parties:

Non

lié au système:

Oui

diamètre extérieur raccordement 1:

20 mm

diamètre nominal raccordement 2:

1/2 pouce (15)

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre extérieur raccordement 3:

20 mm

type raccordement 3:

thermorétractable

avec butée:

Oui

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Non

UPONOR Q&E TÉ FEMELLE PL 20-RP1/2"FT-20

Un produit Uponor

Découvrez toute la gamme Uponor