Uponor - Q&E TÉ FEMELLE PL 25-RP3/4"FT-25 - 1047888

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - laiton
modèle - pièce en T
type raccordement 1 - thermorétractable
qualité du matériau raccordement 1 - autre
protection de surface raccordement 1 - étamé
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4021598115651
Réf. Sonepar
03821811565
Réf. Fournisseur
1047888
Marque
Uponor
matériau raccordement 1:
laiton
modèle:
pièce en T
type raccordement 1:
thermorétractable
qualité du matériau raccordement 1:
autre
protection de surface raccordement 1:
étamé
matériau raccordement 2:
laiton
qualité du matériau raccordement 2:
autre
matériau raccordement 3:
laiton
qualité du matériau raccordement 3:
autre
protection de surface raccordement 3:
étamé
type de flux:
Non
réduit:
Non
en plusieurs parties:
Non
lié au système:
Oui
diamètre extérieur raccordement 1:
25 mm
diamètre nominal raccordement 2:
3/4 pouce (20)
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre extérieur raccordement 3:
25 mm
type raccordement 3:
thermorétractable
avec butée:
Oui
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


