Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Uponor - Q&E TÉ RÉDUIT PPSU 40-25-40 - 1008695

UPONOR
CopieCopie
Uponor - Q&E TÉ RÉDUIT PPSU 40-25-40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pièce en T

  • type raccordement 1 - thermorétractable

  • qualité du matériau raccordement 1 - autre

  • qualité du matériau raccordement 2 - autre

  • qualité du matériau raccordement 3 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6414907052279

Réf. Sonepar

03821705227

Réf. Fournisseur

1008695

Marque

Uponor

modèle:

pièce en T

type raccordement 1:

thermorétractable

qualité du matériau raccordement 1:

autre

qualité du matériau raccordement 2:

autre

qualité du matériau raccordement 3:

autre

type de flux:

Non

réduit:

Non

en plusieurs parties:

Non

lié au système:

Oui

diamètre extérieur raccordement 1:

40 mm

diamètre extérieur raccordement 2:

25 mm

type raccordement 2:

thermorétractable

diamètre extérieur raccordement 3:

40 mm

type raccordement 3:

thermorétractable

avec butée:

Oui

longueur raccordement 1:

63 mm

longueur raccordement 2:

49 mm

longueur raccordement 3:

63 mm

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

avec joints:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Non

UPONOR Q&E TÉ RÉDUIT PPSU 40-25-40

Un produit Uponor

Découvrez toute la gamme Uponor